SLV ITALIA SRL - SLV1007583 PHOTONI 45, LAMPADA DA TERRA, E27, 13 W, - 1007583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 13 W
Höhe/Tiefe - 450 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163280983
Artikelnummer
SLV1007583
Herstellernummer
1007583
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
13 W
Höhe/Tiefe:
450 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Länge:
250 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
250 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
250 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


