SLV ITALIA SRL - SLV1007526 LALU TETRA 24, DIFFUSORE, MIX&MATCH, H:6 - 1007526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Farbe des Rahmens - sonstige
Form - rund gerade
Packung
1 ST
EAN
4024163280099
Artikelnummer
SLV1007526
Herstellernummer
1007526
Hersteller
SLV
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Farbe des Rahmens:
sonstige
Form:
rund gerade
Motiv/Muster:
unifarbig
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Bronze
Länge Unterkante:
240 mm
Breite Unterkante:
240 mm
Durchmesser Unterkante:
240 mm
Länge Oberkante:
240 mm
Breite Oberkante:
240 mm
Durchmesser Oberkante:
240 mm
Höhe:
67 mm


