Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007512 R-CUBE 75, LAMPADA DA TERRA, 15 W, 2700/ - 1007512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Farbtemperatur - 2700...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

434 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163278096

Artikelnummer

SLV1007512

Herstellernummer

1007512

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

2700...3000 K

Höhe/Tiefe:

700 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Länge:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Breite:

100 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

53.33 lm/W

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Flimmerwert Pst LM:

0.09

Stroboskopeffektwert SVM:

0.02

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

61

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

61

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La nuova lampada da terra R-CUBE convince soprattutto con il suo design moderno ed elegante. Inoltre, con la sua temperatura del colore regolabile (2700K/3000K) tramite interruttore CCC, la classe di protezione IP65, l'elevato indice di resa cromatica (CRI>80), la dimmerabilità e la lunga durata (L80/B10 50.000h) ha tutte le caratteristiche di una luce segnapassi di qualità. Un particolare che non passa inosservato è la copertura LED leggermente satinata che crea una luce pulita e omogenea e lascia intravedere i riflettori bianchi.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie