SLV ITALIA SRL - SLV1007482 DOWNLIGHT V 150, COPERTURA LEGGERMENTE I - 1007482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4024163278393
Artikelnummer
SLV1007482
Herstellernummer
1007482
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
176 mm
Durchmesser:
25 mm
Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio da incasso DOWNLIGHT V 150, disponibile in bianco o nero con copertura piatta o leggermente incassata. Ha una potenza assorbita di 9W o 15 W e offre la possibilità di regolare la temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa (1750lm/1900lm) tramite dip switch. Inoltre, il DOWNLIGHT V150 è facile e veloce da installare grazie alla presa integrata del driver LED. Scegliete SLVtec oggi stesso.


