Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007479 DOWNLIGHT V 100 COPERTURA LEGGERMENTE IN - 1007479

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163278423

Artikelnummer

SLV1007479

Herstellernummer

1007479

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

25 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

110 mm

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio da incasso DOWNLIGHT V 100, disponibile in bianco o nero con copertura piatta o leggermente incassata. Ha una potenza assorbita di 6W e offre la possibilità di regolare la temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa (610lm/640lm) tramite dip switch. Inoltre, il DOWNLIGHT V100 è facile e veloceda installare grazie alla presa integrata del driver LED. Scegliete SLVtec oggi stesso.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie