SLV ITALIA SRL - SLV1007476 DOWNLIGHT V 100, COPERTURA PIATTA BIANCO - 1007476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 106 mm
Breite - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163278454
Artikelnummer
SLV1007476
Herstellernummer
1007476
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
106 mm
Breite:
106 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
25 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
106 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


