Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007463 WORKLIGHT PRO, LAMPADA DA TERRA, 100 W, - 1007463

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 100 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1960 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163277990

Artikelnummer

SLV1007463

Herstellernummer

1007463

Hersteller

SLV

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

100 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1960 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Breite:

240 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

1

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

835 mm

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

La nuova WORKLIGHT PRO è sinonimo di alte prestazioni sul posto di lavoro: la lampada da terra è perfettamente conforme alla nuova norma DIN EN 12464:2021. Inoltre, con la sua efficienza luminosa di 130 lm/W antiabbagliamento (UGR<14), una temperatura del colore di 4000K e una potenza luminosa indiretta migliorata offre tutto il necessario per garantire l'ergonomia sul lavoro. A tutto questo si aggiungono dimmerabilità, controllore luce diurna, sensore di movimento e lunga durata (L80/B10 50.000h), che rendono la lampada da terra da ufficio ciò che è: un vero e proprio collega SLV che favorisce la produttività personale.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie