Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007350 NEW TRIA 75, GHIERA DA INCASSO A PLAFONE - 1007350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163276399

Artikelnummer

SLV1007350

Herstellernummer

1007350

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

26 mm

Transparent:

nein

Scoprite la nuova generazione della nostra serie NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il faretto da incasso modulare, quadrato o rotondo, è disponibile nella versione orientabile, orientabile e ruotabile oppure con protezionetotale IP 65. I suoi colori nero, bianco, oro rosato o l'alluminio spazzolato permettono di inserirlo in maniera armoniosa in ogni ambiente. Per facilitare il montaggio, il faretto da incasso (adatto a un foro di diametro pari a 75 mm) viene fornito completo di clip e molle a balestra.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie