SLV ITALIA SRL - SLV1007337 NEW TRIA 68, GHIERA DA INCASSO A PLAFONE - 1007337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 83 mm
Breite - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163276528
Artikelnummer
SLV1007337
Herstellernummer
1007337
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
35.5 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
83 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


