Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007242 DASAR XL, COPERTURA QUADRATA 24 3000 K - 1007242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163275279

Artikelnummer

SLV1007242

Herstellernummer

1007242

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

27 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

295 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Justierbar:

ja

Dimmung DALI:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Überrollbar:

nein

Breite:

270 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

sonstige

Höhe/Tiefe:

210 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

700...700 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

270 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Max. Oberflächentemperatur:

60 °C

Leuchtenlichtausbeute:

103.33 lm/W

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

L'illuminazione da incasso a terra calpestabile DASAR 2.0 convince su tutta la linea: la scocca lineare con la copertura rotonda o quadrata in vetro e acciaio inox è tanto stabile quanto di elevata qualità. Grazie al ridotto angolo di emissione e alla temperatura del colore bianco caldo da 3000 Kelvin, garantisce un'illuminazione esterna d'atmosfera e omogenea. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica più naturale possibile. DASAR conquista con un'esperienza luminosa riuscita sotto tutti i punti di vista ed è anche regolabile in maniera digitale tramite DALI.