Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007237 I-RING, LAMPADA DA TERRA, 9, 2 W, 3000 K - 1007237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 9.2 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163275163

Artikelnummer

SLV1007237

Herstellernummer

1007237

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

9.2 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

650 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

9.2...9.2 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Länge:

240 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

240 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

240 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

72.83 lm/W

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Flimmerwert Pst LM:

0.13

Stroboskopeffektwert SVM:

0.03

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

80

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Illuminazione indiretta a forma di cerchio senza fronzoli: grazie al suo vano ottico girevole e orientabile, la nuova lampada da terra I-RING crea punti luce bianco caldo e flessibili in ambienti esterni di alto livello. E previene, nei limiti del possibile, l'inquinamento luminoso. Inoltre, l'apparecchio da esterno colore antracite è protetto alla perfezione grazie a IP65 e la sua durata di 50.000 ore si dimostra estremamente lunga. Semplicemente una luce che regala un'esperienza a tutto tondo.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie