Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007227 DRIVER LED 15 W 350 MA/500 MA PHASE - 1007227

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - dynamisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163275132

Artikelnummer

SLV1007227

Herstellernummer

1007227

Hersteller

SLV

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

15...15 W

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

25 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

41 mm

Länge:

116 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Driver LED dimmerabile con una corrente costante di 350/500 mA e una potenza massima di 20 Watt. Dimmerabile con taglio di fase ascendente e discendente.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie