Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007195 DASAR 600, INCASSO A PAVIMENTO, 18 W, 30 - 1007195

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163274739

Artikelnummer

SLV1007195

Herstellernummer

1007195

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

18 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Überrollbar:

nein

Breite:

100 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Einbaubreite:

620 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

sonstige

Höhe/Tiefe:

90 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Einbaulänge:

620 mm

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

550...550 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

600 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Max. Oberflächentemperatur:

55 °C

Leuchtenlichtausbeute:

122.22 lm/W

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® conquista con la sua alta qualità: accanto a un'eccellente efficienza luminosa di oltre 120lm/W abbiamo puntato su lunga durata (L80/B10 50.000h) e robustezza. L'apparecchio ricoperto in acciaio inox sopporta un carico meccanico di 2.000 kg e, grazie a IP65/67 è protetto da qualsiasi condizione atmosferica. La luce a fascio stretto è dotata di un DALI Touch DIM che le consente di adattarsi a qualsiasi condizione crepuscolare. Inoltre, l'alloggiamento di fissaggio disponibile separatamente consente un'installazione rapida e semplice.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie