SLV ITALIA SRL - SLV1007188 BINARIO 48V, COPERTURA 26 MM, PER PROFIL - 1007188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163274555
Artikelnummer
SLV1007188
Herstellernummer
1007188
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
La copertura non elettrica del binario da 48V copre il binario da incasso rendendolo quasi invisibile e quindi contribuisce al pregiato concept di design del sistema di binari a bassa tensione. La lunghezza può essere ridotta.


