Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007147 SYNA GARDEN LAMPADA A PICCHETTO - 1007147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Erdspieß

  • Mit Grundplatte - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163273497

Artikelnummer

SLV1007147

Herstellernummer

1007147

Hersteller

SLV

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

250...250 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Max. Systemleistung:

6 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchtenlichtausbeute:

90 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.4

Stroboskopeffektwert SVM:

0.04

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

63 mm

Höhe/Tiefe:

63 mm

Länge:

114 mm

Durchmesser:

63 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

127

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

127

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La versatile lampada a picchetto SYNA fa un'eccellente figura in ogni ambiente esterno. Il suo stabile picchetto, il lungo cavo e la spina Schuko la rendono adatta a varie ambientazioni, facile da installare e permettono di fissarla saldamente nel terreno. Inoltre, questo potente faretto da esterno offre una diffusione della luce asimmetrica che la trasforma in una perfetta fonte di illuminazione d'accento. Con la classe di protezione IP 65, la lampada è protetta al meglio dall'ingresso di sporcizia e getti d'acqua da tutte le direzioni.