Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006605 SOSPENSIONE, BINARIO 48V, BARRA 1 M, NER - 1006605

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006605 SOSPENSIONE, BINARIO 48V, BARRA 1 M, NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163271417

Artikelnummer

SLV1006605

Herstellernummer

1006605

Hersteller

SLV

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

La sospensione rigida e lunga un metro per il sistema di binari rende la configurazione ancora più flessibile. Un gancio di accoppiamento o una clip per sospensione ne consentono il montaggio in un punto a piacere del binario. La lunghezza può essere ridotta in fase di montaggio.