SLV ITALIA SRL - SLV1006555 4 M BINARIO ALTO, BINARIO 48V, NERO, DAL - 1006555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 48...48 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Busfähig - nein
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163271912
Artikelnummer
SLV1006555
Herstellernummer
1006555
Hersteller
SLV
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
48...48 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
26.2 mm
Höhe:
47.2 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III


