Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006554 3 M BINARIO ALTO, BINARIO 48V, BIANCO, D - 1006554

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Busfähig - nein

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163271929

Artikelnummer

SLV1006554

Herstellernummer

1006554

Hersteller

SLV

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

48...48 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Busfähig:

nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

3000 mm

Breite:

26.2 mm

Höhe:

47.2 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Minimal, flessibile ed estremamente efficiente: il sistema di binari a bassa tensione da 48V rende possibili soluzioni illuminotecniche compatibili con DALI con binari elettrificati e faretti particolarmente piccoli. Ideale per ambienti residenziali e lavorativi in cui è richiesta un'illuminazione di elevata qualità e in grado di integrarsi in maniera tridimensionale nell'ambiente. Lo snello e profondo profilo del binario a parete/plafone nasconde l'adattatore mente l'elegante sistema di binari con diversi spot si inserisce in maniera flessibile nell'architettura dell'interno. Inoltre, l'installazione del binario e dei singoli apparecchi è tanto semplice quanto veloce.