SLV ITALIA SRL - SLV1006519 S-TRACK TESTATA ALIM. A INCASSO DX NERO - 1006519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Ader-Zahl - 5
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163272278
Artikelnummer
SLV1006519
Herstellernummer
1006519
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ader-Zahl:
5
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Testata di alimentazione, per il sistema a binario da incasso trifase S-TRACK. La testata di alimentazione nera è disponibile con conduttore di terra a sinistra ed è compatibile con DALI. Per informazioni dettagliate consultare la guida alla progettazione.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


