SLV ITALIA SRL - SLV1006513 S-TRACK BINARIO DA INCASSO TRIFASE, BINA - 1006513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 220...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Busfähig - nein
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163272339
Artikelnummer
SLV1006513
Herstellernummer
1006513
Hersteller
SLV
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
35.5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
32 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


