Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006435 ASTO TUBE, LAMPADA A SOSPENSIONE, GU10, - 1006435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163266055

Artikelnummer

SLV1006435

Herstellernummer

1006435

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

10 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

GU10

Länge:

70 mm

Durchmesser:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2500...2500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Dimmung RF:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

70 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

125 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

La sospensione realizzata in alluminio ASTO TUBE porta negli ambienti residenziali, nei negozi e negli hotel un'esperienza di luce personalizzata: è possibile selezionare la versione a una, due, tre o quattro emissioni e con riflettori nei colori oro, rame o cromo. Il tutto a un prezzo che ha un ottimo rapporto rispetto alle prestazioni. Inoltre, la lampadina a LED GU10 assicura un'illuminazione senza abbagliamento e di alta qualità. Senza dimenticare che la sospensione realizzata in alluminio può essereallacciata in maniera rapida e semplice alla rete con una tensione di 230V.