SLV ITALIA SRL - SLV1006409 CONCRETO FL, LAMPADA DA TERRA QUADRATA G - 1006409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Max. Systemleistung - 10 W
Höhe/Tiefe - 117 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
257 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163266314
Artikelnummer
SLV1006409
Herstellernummer
1006409
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Systemleistung:
10 W
Höhe/Tiefe:
117 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
GU10
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Länge:
105 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
105 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


