Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006399 PANTILO 28 PD, E27 SOSPENSIONE, BIANCA/C - 1006399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163266413

Artikelnummer

SLV1006399

Herstellernummer

1006399

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Länge:

280 mm

Durchmesser:

280 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2500...2500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

200...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

280 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

172 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Dotata di diffusore in vetro, PANTILO 28 PD rappresenta una chiara dimostrazione di design. La variante in cromo crea un'atmosfera luminosa del tutto suggestiva. Il cavo, della lunghezza di 2,5 m, è accorciabile secondo necessità. La sospensione cilindrica cattura gli sguardi di tutti in ambito alberghiero, ristorativo o negli ambienti abitativi privati e può essere combinata con diversi sistemi di illuminazione grazie all'estremità aperta del cavo.