SLV ITALIA SRL - SLV1006387 M-POL S POLEHEAD, SHADER VANO OTTICO, AN - 1006387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 11 W
Farbtemperatur - 27003000...27003000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163266536
Artikelnummer
SLV1006387
Herstellernummer
1006387
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
11 W
Farbtemperatur:
27003000...27003000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Höhe/Tiefe:
159 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
11...11 W
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Länge:
120.9 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
120.9 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
120.9 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Leuchtenlichtausbeute:
25.91 lm/W
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Flimmerwert Pst LM:
0.09
Stroboskopeffektwert SVM:
0.01
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


