Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006355 ONE STRAIGHT FL, LAMPADA DA TERRA NERA 2 - 1006355

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Farbtemperatur - 2700...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1960 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

275 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163265515

Artikelnummer

SLV1006355

Herstellernummer

1006355

Hersteller

SLV

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

22 W

Farbtemperatur:

2700...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1960 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Breite:

600 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Leistungsfaktor:

1

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Flimmerwert Pst LM:

0.01

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Stroboskopeffektwert SVM:

0

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

600 mm

Durchmesser:

600 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Perfetta per ambienti raffinati, alberghi, ristoranti e negozi di piccole dimensioni: con il suo design a tutto tondo, la lampada da terra ONE STRAIGHT FL attira su di sé ogni sguardo. Il vano ottico circolare emette un'intensa luce da 1200/1200 lumen, dimmerabile verso l'alto e verso il basso. Tramite lo switch CCT è possibile regolare la temperatura del colore (2700/3000K). Il CRI superiore a 90 restituisce i colori in modo naturale, mentre l'angolo di emissione di 140 gradi illumina l'ambiente in maniera uniforme. Per non parlare dell'ampia durata dei LED di 50000 ore.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie