Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006321 LAMPADINA LED, T32, GU10, 2700 K, DIMMER - 1006321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 3.2...3.2 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

  • Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4260150052250

Artikelnummer

SLV1006321

Herstellernummer

1006321

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

3.2...3.2 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

270...270 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

270 lm

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

32 mm

Länge:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3.2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampadina LED T32 con attacco GU10 con colore caldo della luce ed elevato flusso luminoso per un’illuminazione di base.