SLV ITALIA SRL - SLV1006171 SMALL PLOT MODULE, MODULO LED ACCIAIO IN - 1006171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Spannungsart - DC
Geeignet für Konstantspannung - ja
Externes Betriebsgerät erforderlich - nein
Anzahl der LEDs - 1
Packung
1 ST
EAN
4024163262491
Artikelnummer
SLV1006171
Herstellernummer
1006171
Hersteller
SLV
Lampenleistung:
3...3 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
1
Form:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Flexibel:
nein
Lichtstrom:
240...240 lm
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Länge:
14 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Durchmesser:
71 mm
Schutzart (IP):
IP67
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


