Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006146 NUMINOS M ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO - 1006146

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163262200

Artikelnummer

SLV1006146

Herstellernummer

1006146

Hersteller

SLV

Anwendung:

sonstige

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

145 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

145 mm

Einbaudurchmesser:

145 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Il telaio da incasso della serie Numinos® M è l’inizio di un sistema a incasso professionale e flessibile per soffitti con pannelli cavi, con materiali di spessore 3 - 30 mm è richiesto per l’utilizzo della serie Numinos® M.