SLV ITALIA SRL - SLV1006104 ROCCI 200 EL ROTONDO, INCASSO A PAVIMENT - 1006104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 16 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Einbaudurchmesser - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163262095
Artikelnummer
SLV1006104
Herstellernummer
1006104
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
16 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Einbaudurchmesser:
140 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
136 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100...277 V
Fassung:
sonstige
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Überrollbar:
nein
Breite:
200 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Einbaubreite:
140 mm
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteiler:
sonstige
Höhe/Tiefe:
200 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
500 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Einbaulänge:
140 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1530...1530 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
1
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
140 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Oberflächentemperatur:
60 °C
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


