Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005307 T45 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 13,5 W 3 - 1005307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 1520...1520 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253512

Artikelnummer

SLV1005307

Herstellernummer

1005307

Hersteller

SLV

Sockel:

E27

Lichtstrom:

1520...1520 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Länge:

140 mm

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1520 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il corpo illuminante bianco LED SMD di SLV da 13,5W con attacco E27 e forma T45 è dimmerabile, ha un valore CRI di 90, 800 Lumen e una durata di 15.000 ore. Questa versione ha un angolo del fascio luminoso di 240° e ha una luce da 3.000 Kelvin.