SLV ITALIA SRL - SLV1005303 A60 E27, LAMPADINA A LED TRASPARENTE 7,5 - 1005303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 800...800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 800 lm
Lampenlichtausbeute - 107 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163253550
Artikelnummer
SLV1005303
Herstellernummer
1005303
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
800...800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Birnenform
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



