SLV ITALIA SRL - SLV1005302 A60 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 13,2 W 2 - 1005302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13.2...13.2 W
Lichtstrom - 1300...1300 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163253567
Artikelnummer
SLV1005302
Herstellernummer
1005302
Hersteller
SLV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13.2...13.2 W
Lichtstrom:
1300...1300 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Länge:
120 mm
Ausstrahlungswinkel:
220...220 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1300 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
1
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13.2 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


