SLV ITALIA SRL - SLV1005299 LAMPADINA A LED, QPAR111 GU10 12 W 750 L - 1005299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 750...750 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163253581
Artikelnummer
SLV1005299
Herstellernummer
1005299
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
750...750 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
63 lm/W
Länge:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
55...55 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
110 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
750 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


