Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005298 LAMPADINA A LED, QPAR111 GU10 12 W 680 L - 1005298

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 680...680 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163273329

Artikelnummer

SLV1005298

Herstellernummer

1005298

Hersteller

SLV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

680...680 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

57 lm/W

Länge:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

55...55 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

110 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

680 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La lampadina a LED dimmerabile con attacco GU10 e forma QPAR111 vanta un CRI superiore a 90, 680 lumen, un angolo di emissione di 55 gradi, una temperatura di colore della luce di 3000 Kelvin e, con una durata complessiva di 40000 ore, offre il massimo della sostenibilità.