SLV ITALIA SRL - SLV1005297 LAMPADINA A LED, QPAR111 GU10 12 W 670 L - 1005297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Lampenleistung - 12...12 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 670...670 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 670 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163273336
Artikelnummer
SLV1005297
Herstellernummer
1005297
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...240 V
Lampenleistung:
12...12 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
670...670 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
670 lm
Lampenlichtausbeute:
56 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
55...55 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
110 mm
Länge:
110 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


