SLV ITALIA SRL - SLV1005288 QT DE12 R7S 118 MM, LAMPADINA A LED TRAS - 1005288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163253697
Artikelnummer
SLV1005288
Herstellernummer
1005288
Hersteller
SLV
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
133 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


