SLV ITALIA SRL - SLV1005280 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12 - 1005280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 1000 lm
Lampenlichtausbeute - 80 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163253772
Artikelnummer
SLV1005280
Herstellernummer
1005280
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
111 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


