Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005278 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12 - 1005278

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lichtstrom - 950...950 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253796

Artikelnummer

SLV1005278

Herstellernummer

1005278

Hersteller

SLV

Sockel:

GU10

Lichtstrom:

950...950 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

76 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

10...10 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

111 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

950 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il corpo illuminante argentato LED COB di SLV da 12,5W con attacco GU10 e forma QPA111 è dimmerabile, ha un valore CRI di 90, 950 Lumen e una durata di 25.000 ore. Questa versione ha un angolo del fascio luminoso di 10° e ha una luce da 3.000 Kelvin.