SLV ITALIA SRL - SLV1005277 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12 - 1005277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
EAN
4024163253802
Artikelnummer
SLV1005277
Herstellernummer
1005277
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
111 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


