Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005273 QPAR51 GU10, LAMPADINA A LED 6 W 2200 27 - 1005273

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Leistungsfaktor - 1

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 360...360 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163253840

Artikelnummer

SLV1005273

Herstellernummer

1005273

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Leistungsfaktor:

1

Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

360...360 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

360 lm

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2200...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

40000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il corpo illuminante trasparente Power LED di SLV da 6W con attacco GU10 e forma QPAR51 è dimmerabile, ha un valore CRI di 90, 360 Lumen e una durata di 40.000 ore. Questa versione ha un angolo del fascio luminoso di 36° e ha una luce bianca calda da 2.700 Kelvin.