Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005269 LED GX53, LAMPADINA BIANCO/LATTIGINOSO 6 - 1005269

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 520...520 lm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 520 lm

  • Lampenlichtausbeute - 85 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253871

Artikelnummer

SLV1005269

Herstellernummer

1005269

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

520...520 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

520 lm

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

flachrund

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6.1 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il corpo illuminante bianco latte LED SMD di SLV da 6W con attacco GX53 e forma TCR TSE è dimmerabile, ha un valore CRI di 90, 520 Lumen e una durata di 15.000 ore. Questa versione ha un angolo del fascio luminoso di 120° e ha una luce bianca fredda da 4.000 Kelvin.