Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005178 ONE DOUBLE PHASE UP/DOWN, SOSPENSIONE OT - 1005178

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005178 ONE DOUBLE PHASE UP/DOWN, SOSPENSIONE OT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...3000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

961 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163252614

Artikelnummer

SLV1005178

Herstellernummer

1005178

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...3000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

Messing

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

45 mm

Durchmesser:

600 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1800...1800 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Nennstrom:

900...900 mA

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Breite:

600 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

600 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

35.14...35.14 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1230...1230 lm

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005178 - ONE DOUBLE PHASE UP DOWN SOSPENSIONE OT