SLV ITALIA SRL - SLV1005083 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 4000 K, NERO - 1005083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 490...490 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163252102
Artikelnummer
SLV1005083
Herstellernummer
1005083
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
490...490 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Länge:
54 mm
Ausstrahlungswinkel:
38...38 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
490 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.6
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


