Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005078 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 3000 K, GRIG - 1005078

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005078 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 3000 K, GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163252041

Artikelnummer

SLV1005078

Herstellernummer

1005078

Hersteller

SLV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Länge:

54 mm

Ausstrahlungswinkel:

38...38 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.6

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La lampadina a LED grigia da 6W di SLV con attacco GU10 e forma QPAR51 è dimmerabile a taglio di fase ascendente, ha un valore CRI superiore a 90, 460 lumen e una durata di 25.000 ore. Questa versione ha 3.000 Kelvin.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie