Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005075 LAMPADINA LED QPAR51, GU10 2700 K, GRIGI - 1005075

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005075 LAMPADINA LED QPAR51, GU10 2700 K, GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 450 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4024163252010

Artikelnummer

SLV1005075

Herstellernummer

1005075

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

450...450 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

450 lm

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

38...38 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005075 - SORGENTE LUMINOSA LED QPAR51 GU10 2700K