SLV ITALIA SRL - SLV1004970 MAGANDA TL, LAMPADA DA TAVOLO A LED PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 4.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 45 lm
Fassung - sonstige
Farbtemperatur - 2700...3000 K
Art der Leuchte - Lupenleuchte
Packung
1 ST
EAN
4024163251167
Artikelnummer
SLV1004970
Herstellernummer
1004970
Hersteller
SLV
Max. Systemleistung:
4.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
45 lm
Fassung:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...3000 K
Art der Leuchte:
Lupenleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
216 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
100...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Farbe der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Mit Schalter:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Steckdose:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Breite:
216 mm
Länge:
405 mm
Durchmesser:
216 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein