SLV ITALIA SRL - SLV1004970 MAGANDA TL, LAMPADA DA TAVOLO A LED PER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 4.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 45 lm
Portalampada - Altri
Temperatura di colore - 2700...3000 K
Tipo di apparecchio - Con lente d'ingrandimento
Confezione
1 PZ
EAN
4024163251167
Codice prodotto
SLV1004970
Cod. produttore
1004970
Produttore
SLV
Max prestazioni del sistema:
4.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
45 lm
Portalampada:
Altri
Temperatura di colore:
2700...3000 K
Tipo di apparecchio:
Con lente d'ingrandimento
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
216 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
100...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Colore della copertura:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Con l'interruttore:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
4.8...4.8 W
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Montaggio a parete:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
A livelli
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Larghezza:
216 mm
Lunghezza:
405 mm
Diametro:
216 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no