SLV ITALIA SRL - SLV1004908 GRAZIA 60, PROFILO DA INCASSO, 3 M BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163250580
Artikelnummer
SLV1004908
Herstellernummer
1004908
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
33 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004908 - GRAZIA 60 PROFILO DA INCASSO 3M BIANCO