Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004737 GRAZIA, IP FLEXSTRIP 24V RGBW IP55 - 1004737

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Ausführung - Band

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163248877

Artikelnummer

SLV1004737

Herstellernummer

1004737

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

14 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

sonstige

Höhe/Tiefe:

4.6 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

87 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Uno strip che illumina con la massima qualità ed efficienza: le versatili strisce a LED della famiglia GRAZIA FLEXSTRIP convincono con il loro elevato indice di resa cromatica (CRI>90). Anche l'elevata intensità luminosa abbinata a una ridotta potenza assorbita (fino a 110lm/W) è un valore aggiunto dal punto di vista del risparmio energetico. Inoltre, con le nuove versioni GRAZIA vi offre una scelta ancora più vasta: maggiori larghezze, intensità luminose e diverse temperature di colore per interni ed esterni, per l'impiego privato e commerciale. Approfittate di un'illuminazione di qualità, di un retro autoadesivo e di cavi saldati che consentono di collegare ogni strip a un alimentatore a corrente continua da 24 V compatibile. Ogni strip si inserisce alla perfezione nel sistema di profili Grazia.