Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004726 GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 2700-6500 K IP5 - 1004726

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004726 GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 2700-6500 K IP5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 644 lm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163248761

Artikelnummer

SLV1004726

Herstellernummer

1004726

Hersteller

SLV

Lichtstrom je Meter:

644 lm

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

224

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

63 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

4 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

4

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

80 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

1

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Gesamtlänge:

5.02 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Striscia / Tubo luminoso, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004726 - GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 2700-6500K IP55